曜日別特売

フレックスホーン(BC型・粒度120)

フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
トラスコ品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306324BC-10.03.5774-44399.5~10.55010
7,260
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02306491BC-11.03.5852-977810.5~11.55011
7,480
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02306543BC-12.04.3756-777411.5~13.05012
7,590
6,590
7,249(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306665BC-12.74.3756-778211.5~13.56312.7
7,810
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306762BC-14.04.8774-464113.0~15.06314
7,810
6,990
7,689(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02306875BC-16.04.8294-481215.0~17.06316
8,250
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307085BC-18.04.8774-469217.0~19.06318
8,470
7,590
8,349(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307146BC-19.04.8774-473118.0~20.06319
8,690
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307313BC-20.04.8774-476519.0~21.06320
8,690
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307444BC-22.05.6774-480321.0~23.07622
8,800
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307523BC-23.85.6774-486223.0~24.07623.8
9,020
7,690
8,459(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307724BC-29.06.2294-509627.0~30.07629
9,790
9,780
10,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307943BC-31.86.2774-503630.0~33.07631.8
10,560
9,490
10,439(税込)
9日以内出荷
返品不可
02307995BC-35.06.2774-507933.0~38.07635
10,890
9,690
10,659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308126BC-38.06.2774-514136.0~40.07638
11,660
9,890
10,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308363BC-41.06.2852-981338.0~43.07641
11,660
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308476BC-45.06.2756-814243.0~48.07645
12,210
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308616BC-5.02.1774-53715.0~5.5385
8,470
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308713BC-5.52.1756-81695.5~6.0385.5
8,690
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308871BC-51.06.2774-547848.0~53.07651
12,650
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02308966BC-57.06.2774-551653.0~58.07657
13,750
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
02309212BC-60.06.2774-554158.0~63.07660
14,190
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309343BC-64.06.2852-986362.0~66.07664
14,740
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309456BC-7.03.2774-56567.0~7.5507
6,050
5,390
5,929(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309657BC-70.06.2774-571166.0~73.07670
16,280
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309711BC-76.06.2756-832173.0~79.07676
18,810
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309833BC-8.03.5294-55097.5~8.5508
6,270
5,890
6,479(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309937BC-9.03.5756-83718.5~9.5509
6,600
5,490
6,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
02309072BC-6.52.8294-54106.5~7.0386.5
2,800
取扱い終了
代替品有
02307654BC-25.45.6774-492724.0~27.07625
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02309072BC-6.548861696BC-6.4 AO120BC-6.5 フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 48861696フレックスホーン BC型YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)1本
4,998
税込5,498
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする