フレックスホーン(GB型・粒度120)

フレックスホーン(GB型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240~600は主に研磨

粒度120砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02310095GB-105.0Φ103.0~108.0102
20,130
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310201GB-83.0Φ79.0~86.089
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310384GB-89.0Φ86.0~91.089
17,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310454GB-95.0Φ91.0~97.089
18,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする