フレックスホーン(GBD型・粒度180)

フレックスホーン(GBD型・粒度180) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240~600は主に研磨

砥粒種類アルミオキサイト粒度180対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等内容量1本
全10種類を絞り込む
適合内径(Φmm)
全長(mm)
シャフト径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合内径(Φmm)
全長(mm)
シャフト径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02310594GBD-101Φ90.0~106.03447.8152
37,510
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310691GBD-108Φ98.0~114.03447.8152
40,040
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310856GBD-114Φ114.0~120.03447.8152
42,680
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02310874GBD-127Φ120.0~135.04458.9152
48,510
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311102GBD-140Φ135.0~147.04458.9152
53,240
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311181GBD-152Φ147.0~160.044510.7159
57,640
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311276GBD-165Φ160.0~173.044510.7159
62,150
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311434GBD-178Φ173.0~187.044510.7178
67,760
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311574GBD-190Φ185.0~200.044510.7184
74,470
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02311592GBD-203Φ183.0~213.044510.7184
81,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする