曜日別特売

フレックスホーン(BC型・粒度320)

フレックスホーン(BC型・粒度320) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途
粒度60、120、180:主にバリ取り用
粒度240、320、600:主に研磨用
粒度320砥粒種類シリコンカーバイト内容量1本
全32種類を絞り込む
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306281BC-10.03.5203756-77409.5~10.550
8,470
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306482BC-11.03.5203852-978010.5~11.550
8,580
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02306561BC-12.04.3203774-458711.5~13.050
8,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306683BC-12.74.3203774-462511.5~13.563
9,020
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306814BC-14.04.8203294-479113.0~15.063
9,020
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306911BC-16.04.8203294-486315.0~17.063
9,570
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307033BC-18.04.8203294-491017.0~19.063
9,790
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307121BC-19.04.8203852-979418.0~20.063
10,010
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307322BC-20.04.8203294-499519.0~21.063
10,120
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307426BC-22.05.6203756-791021.0~23.076
10,120
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307541BC-23.85.6203774-489723.0~24.076
10,450
9,790
10,769(税込)
9日以内出荷
返品不可
02307776BC-29.06.2203756-801127.0~30.076
11,440
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307907BC-31.86.2203756-803730.0~33.076
12,320
10,900
11,990(税込)
当日出荷
返品不可
02308065BC-35.06.2203774-511733.0~38.076
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
02308083BC-38.06.2203756-809636.0~40.076
13,530
12,900
14,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308266BC-4.01.4152774-52224.0~4.519
10,560
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308336BC-4.51.4152852-98114.0~5.019
10,340
9,690
10,659(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308442BC-41.06.2203774-531138.0~43.076
13,530
12,900
14,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308643BC-5.02.1203774-54195.0~5.538
9,900
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
02308731BC-5.52.1203774-54515.5~6.038
10,010
8,990
9,889(税込)
9日以内出荷
返品不可
02308844BC-51.06.2203774-549448.0~53.076
14,630
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308984BC-57.06.2203774-553253.0~58.076
15,840
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309221BC-60.06.2203774-557558.0~63.076
16,500
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309422BC-64.06.2203756-828262.0~66.076
17,050
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309483BC-7.03.2203852-98817.0~7.550
6,930
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309666BC-70.06.2203774-574566.0~73.076
18,810
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309781BC-76.06.2203827-708573.0~79.076
21,890
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309851BC-8.03.5203756-83557.5~8.550
7,260
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309973BC-9.03.5203823-06628.5~9.550
7,590
6,490
7,139(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308546BC-45.06.2203823-066443.0~48.076
14,190
13,900
15,290(税込)
取扱停止中
返品不可
02307611BC-25.45.6203756-794424.0~27.076
7,400
取扱い終了
02309081BC-6.42.8203756-82586.5~7.038
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする