曜日別特売
(11件のレビュー)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト内容量1本
全32種類を絞り込む
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306333BC-10.03.5203294-46699.5~10.550
5,940
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
02306473BC-11.03.5203756-776610.5~11.550
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02306586BC-12.04.3203294-472311.5~12.550
6,270
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02306674BC-12.74.3203294-474012.0~13.563
6,380
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02306866BC-14.04.8203294-478213.0~15.063
6,380
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02306884BC-16.04.8203294-485515.0~17.063
6,710
6,398
7,038(税込)
当日出荷
02307024BC-18.04.8203294-490117.0~19.063
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
02307207BC-19.04.8203294-494418.0~20.063
7,150
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
02307252BC-20.04.8203294-498719.0~21.063
7,150
6,598
7,258(税込)
当日出荷
02307374BC-22.05.6203294-503721.0~23.076
7,150
6,298
6,928(税込)
当日出荷
02307487BC-23.85.6203294-505323.0~25.076
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
02307785BC-29.06.2203294-511827.0~30.076
8,030
7,598
8,358(税込)
当日出荷
02307837BC-31.86.2203294-515130.0~33.076
8,690
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02307952BC-35.06.2203294-519333.0~36.076
8,910
8,498
9,348(税込)
当日出荷
02308171BC-38.06.2203294-521536.0~40.076
9,570
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
02308196BC-4.01.4152774-52143.8~4.019
7,480
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308311BC-4.51.4152756-81264.0~4.519
7,370
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308424BC-41.06.2203294-525838.0~43.076
9,570
8,698
9,568(税込)
当日出荷
02308503BC-45.06.2203294-529142.0~46.076
10,010
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
02308661BC-5.02.1203294-53124.5~5.038
7,040
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308826BC-5.52.1203294-53715.0~5.538
7,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308905BC-51.06.3203294-533948.0~52.076
10,340
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309011BC-57.06.2203294-538053.0~58.076
11,220
9,898
10,888(税込)
当日出荷
02309264BC-60.06.2203294-539858.0~61.076
11,660
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02309334BC-64.06.2203294-540161.0~65.076
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309517BC-7.03.2203294-54796.5~7.550
4,950
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309562BC-70.06.2203294-548766.0~71.076
13,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309736BC-76.06.2203774-579672.0~78.076
15,510
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309842BC-8.03.7203294-55337.5~8.550
5,170
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309964BC-9.03.5203294-55848.5~9.550
5,390
5,388
5,927(税込)
当日出荷
メーカー直送
02307636BC-25.05.6203294-508824.0~27.076
4,300
取扱い終了
02309142BC-6.52.8203294-54446.5~7.038
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02307374
2022-12-30
用途: 製造機械のメンテナンス作業
有限会社アオキコンサルタンツ製造業

今までは地元の工具店より購入していましたが、納期が掛かりすぎるため、モノタロウにかえました。

対象商品 : 02306333
2022-08-09
用途: 初回使用で研磨先が剥がれ落ちました
ベアーズサイクル

無理矢理、小さな穴に入れたわけじゃないのに一発で研磨先が8割程度剥がれ落ち打てしまいました。高かったのに残念です。

対象商品 : 02308424
2021-03-11
用途: エンジンO/H

良い感じのクロスハッチが出来ます。
エーゼットの水溶性研磨液と一緒に使いました。

対象商品 : 02309334
2019-12-26
用途: 機械整備

シリンダ内面の小さな傷取りに効果的です。特別な技術を必要とせず電動ドリルにつけて手軽に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02309562
2019-07-30
用途: シリンダーのホーニング
ナカガワ内燃機自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的なホーニングと部分調整に使用し満足してます。他のサイズも注文しました。

対象商品 : 02306333
2016-08-10
用途: 製品内面の交差穴のバリ取り
株式会社エヌ.ケイ.シー

内面交差穴のバリ取りに使用しています.
最初の数十回は研磨材の摩耗が激しく数百回後はバリ取り力がかなり落ちます。
研磨力を少し抑えて耐久性はもう少し欲しい。

対象商品 : 02306333
2015-04-12
用途: 内燃機屋のバルブガイド穴の掃除

当日発送で直ぐに届いて満足しています。
バルブガイド穴の掃除には#240がちょうどよかったです。

対象商品 : 02306866
2017-05-05
用途: 塩ビパイプの内径補正
その他業種

研削に時間が掛かりすぎたので粒度60を頂きました。マッチしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする