曜日別特売

フレックスホーン(BC型・粒度120)

フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308591BC-5.02.1423-9369205.0~5.538
6,600
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
02308756BC-5.52.1294-5363205.5~6.038
6,710
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
02309544BC-7.03.2294-5452307.0~7.550
4,620
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
02309894BC-8.03.5294-5517307.5~8.550
4,840
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02309946BC-9.03.5294-5568308.5~9.550
5,060
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
02306367BC-10.03.5294-4642309.5~10.550
5,610
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
02306455BC-11.03.5294-46853010.5~11.550
5,830
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
02306595BC-12.04.3294-47073511.5~13.050
5,940
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
02306656BC-12.74.3756-77913511.5~13.563
6,050
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
02306753BC-14.04.8294-47664013.0~15.063
6,050
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
02306893BC-16.04.8294-48394515.0~17.063
6,380
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02307042BC-18.04.8294-48804517.0~19.063
6,600
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
02307216BC-19.04.8294-49364518.0~20.063
6,710
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
02307277BC-20.04.8294-49614519.0~21.063
6,710
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
02307392BC-22.05.6294-50116521.0~23.076
6,820
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
02307496BC-23.85.6774-48897023.0~24.076
7,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
02307715BC-29.06.2756-80028527.0~30.076
7,590
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
02307864BC-31.86.2294-51349030.0~33.076
8,140
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
02308047BC-35.06.2756-805310533.0~38.076
8,360
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
02308135BC-38.06.2756-808812536.0~40.076
9,020
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02308433BC-41.06.2294-523114038.0~43.076
9,020
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
02308521BC-45.06.2294-527415043.0~47.076
9,460
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
02308914BC-51.06.3852-983515548.0~52.076
9,790
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309002BC-57.06.2852-985218553.0~58.076
10,560
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309246BC-60.06.2756-826618558.0~63.076
11,000
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
02309377BC-64.06.2774-561320062.0~66.076
11,440
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
02309632BC-70.06.2774-572922066.0~73.076
12,540
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309754BC-76.06.2294-549524573.0~79.076
14,630
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
02309176BC-6.52.8294-5436206.5~7.038
2,800
取扱い終了
02307627BC-25.05.6294-50707524.0~27.076
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする