曜日別特売

フレックスホーン(BC型・粒度60)

フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
(1件のレビュー)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト内容量1本
全30種類を絞り込む
シャフト径(Φmm)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
トラスコ品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306315BC-10.03.5294-46349.0~10.55010
7,260
6,590
7,249(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306421BC-11.03.5774-450110.5~11.55011
7,480
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306525BC-12.04.3774-456111.5~13.05012
7,590
6,590
7,249(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306735BC-12.74.3852-978411.5~13.56312.7
7,810
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02306832BC-14.04.8756-781213.0~15.06314
7,810
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306972BC-16.04.8852-978815.0~17.06316
8,250
5,490
6,039(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307103BC-18.04.8774-470617.0~19.06318
8,470
7,590
8,349(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307155BC-19.04.8852-979218.0~20.06319
8,690
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307347BC-20.04.8852-979619.0~21.06320
8,690
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307356BC-22.05.6852-979721.0~23.07622
8,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307532BC-23.85.6852-979823.0~24.07623.8
9,020
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307663BC-25.45.6774-494324.0~27.07625
9,350
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
地域運賃
02307733BC-29.06.2852-980127.0~30.07629
9,790
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307882BC-31.86.2852-980330.0~33.07631.8
10,560
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308056BC-35.06.2852-980433.0~38.07635
10,890
9,690
10,659(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308117BC-38.06.2852-980736.0~40.07638
11,660
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308354BC-41.06.2774-529038.0~43.07641
11,660
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308537BC-45.06.2774-533843.0~48.07645
12,210
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308634BC-5.02.1852-98275.0~5.5385
8,470
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308747BC-5.52.1852-98305.5~6.0385.5
8,690
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308932BC-51.06.2852-983448.0~53.07651
12,650
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308975BC-57.06.2852-985053.0~58.07657
13,750
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309291BC-60.06.2852-986058.0~63.07660
14,190
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309395BC-64.06.2852-986562.0~66.07664
14,740
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309535BC-7.03.2774-56817.0~7.5507
6,050
5,390
5,929(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309553BC-70.06.2852-988566.0~73.07670
16,280
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309745BC-76.06.2852-990173.0~79.07676
18,810
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309797BC-8.03.5827-93517.5~8.5508
6,270
5,490
6,039(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02310016BC-9.03.5774-58428.5~9.5509
6,600
5,490
6,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
02309151BC-6.52.8294-54286.5~7.0386.5
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02309151BC-6.548861705BC-6.4 AO60BC-6.5 フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 48861705フレックスホーン BC型YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)1本
4,998
税込5,498
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02306832
2017-05-05
用途: 塩ビパイプの内径補正
その他業種

やや粗いかもしれませんが作業効率は上がりました。粒度100くらいが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする