スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル

小、中金型の荒~中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化

刃数4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm) L2
全長L1(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06193476SRM2200SNLF20100180100180
65,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06193485SRM2200SALF20100180100180
72,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193494SRM2250SNLF25120200120200
69,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
06193503SRM2250SALF25120200120200
76,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193512SRM2300SNLF30150230150230
71,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
06193521SRM2300SALF30150230150230
78,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193537SRM2200SNLL20120250120250
69,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
06193546SRM2200SALL20120250120250
77,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193555SRM2250SNLL25170300170300
76,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193564SRM2250SALL25170300170300
83,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
06193573SRM2300SNLL30100350100350
79,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
06193582SRM2300SALL30100350100350
86,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする