三菱マテリアル
シート止めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06274037
STS1
6.8
M3×0.5
7
2.2
2.8
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
06274046
WCS503507H
6.3
M5×0.5
7
3.3
3.5
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
06274055
WCS604010H
7.8
M6×0.75
10
4.1
4
¥
930
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください