曜日別特売

クリーンルーム用 微粉じん専用

クリーンルーム用 微粉じん専用 - スイデン

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。
微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。
ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。
クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。

用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8ホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02343783SCV-105
140,700
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする