CONDOR(山崎産業)
プロテック ワンタッチ 自由箒32
(1件のレビュー)
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
フロアの掃き掃除に。
幅(mm)
約320
色
甲/グレー、 ジョイント/ブルー
質量(g)
約180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(毛)
材質(ジョイント)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35734151
C264-032X-MB
馬毛・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
ポリプロピレン(PP)
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
06162536
C264-032X-MB
馬毛、P.P、PET(再生PET00%)
P.P
¥
990
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください