タフ自在箒

タフ自在箒 - 八ツ矢工業

木製ハンドルの自在ほうきです。
広い場所を効率よく掃ける45cmタイプ。
鉄板製金具で粗い使用にも耐える頑丈設計。
Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。

寸法(cm)
45
寸法(縦×横)(cm)
131×45
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7499568521011
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする