オナーロイ
超硬ロータリーカッター
全14種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
3
4
6
7.8
9.7
12.7
軸径(Φmm)
3
6
材質
オール超硬
スチールシャンク
刃長(mm)
選択してください
12
15
17
26
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01378326
AD03
1本
3
3
オール超硬
12
38
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378335
AD04
1本
4
6
オール超硬
15
60
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378344
AD06
1本
6
6
オール超硬
15
55
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378353
AD063
1本
6
3
オール超硬
12
48
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378362
AD08
1本
7.8
6
スチールシャンク
15
55
¥
5,560
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378378
AD10
1本
9.7
6
スチールシャンク
17
55
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378387
AD13
1本
12.7
6
スチールシャンク
26
70
¥
10,060
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656075
AD03
1個
-
-
-
-
-
¥
2,500
取扱い終了
04656084
AD04
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04656093
AD06
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04656102
AD063
1個
-
-
-
-
-
¥
4,380
取扱い終了
04656111
AD08
1個
-
-
-
-
-
¥
5,300
取扱い終了
04656127
AD10
1個
-
-
-
-
-
¥
6,350
取扱い終了
04656136
AD13
1個
-
-
-
-
-
¥
9,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。