オナーロイ
超硬ロータリーカッター
全12種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
3
4
6
7.8
9.7
12.7
軸径(Φmm)
3
6
材質
オール超硬
スチールシャンク
刃長(mm)
選択してください
12
15
17
26
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01378396
AE03
1本
3
3
オール超硬
12
38
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378405
AE04
1本
4
6
オール超硬
15
60
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378414
AE06
1本
6
6
オール超硬
15
55
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378423
AE08
1本
7.8
6
スチールシャンク
15
55
¥
6,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378432
AE10
1本
9.7
6
スチールシャンク
17
55
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378448
AE13
1本
12.7
6
スチールシャンク
26
70
¥
11,070
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656145
AE03
1個
-
-
-
-
-
¥
2,750
取扱い終了
04656154
AE04
1個
-
-
-
-
-
¥
5,060
取扱い終了
04656163
AE06
1個
-
-
-
-
-
¥
5,060
取扱い終了
04656172
AE08
1個
-
-
-
-
-
¥
5,830
取扱い終了
04656181
AE10
1個
-
-
-
-
-
¥
6,990
取扱い終了
04656197
AE13
1個
-
-
-
-
-
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。