オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01378457
AED03
1本
3
38
12
3
オール超硬
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378466
AED04
1本
6
60
15
4
オール超硬
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378475
AED06
1本
6
55
15
6
オール超硬
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378484
AED08
1本
6
55
15
7.8
スチールシャンク
¥
6,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378493
AED10
1本
6
55
17
9.7
スチールシャンク
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378502
AED13
1本
6
70
26
12.7
スチールシャンク
¥
11,070
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656206
AED03
1個
-
-
-
-
-
¥
2,750
取扱い終了
04656215
AED04
1個
-
-
-
-
-
¥
5,060
取扱い終了
04656224
AED06
1個
-
-
-
-
-
¥
5,060
取扱い終了
04656233
AED08
1個
-
-
-
-
-
¥
5,830
取扱い終了
04656242
AED10
1個
-
-
-
-
-
¥
6,990
取扱い終了
04656251
AED13
1個
-
-
-
-
-
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。