曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01378518B031本338123オール超硬
2,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378527B03-60L1本360123オール超硬
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378536B03-90L1本390123オール超硬
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378545B041本660154オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378554B04-150L1本6150154オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378563B04-90L1本690154オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378572B061本655156オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378588B06-150L1本6150156オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378597B0631本348126オール超硬
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378606B06-90L1本690156オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378615B081本655157.8スチールシャンク
5,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378624B08-150L1本6150157.8スチールシャンク
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378633B08-90L1本690157.8スチールシャンク
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378642B08-A1本655157.8スチールシャンク
6,140
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378658B101本660209.7スチールシャンク
7,650
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378667B10-150L1本6150209.7スチールシャンク
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378676B10-90L1本690209.7スチールシャンク
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378685B10-A1本660209.7スチールシャンク
8,420
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378694B10-S1本660209.7スチールシャンク
8,420
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378703B13-A1本6752612.7スチールシャンク
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378712B13-C1本6752612.7スチールシャンク
10,450
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378728B13-M1本6752612.7スチールシャンク
10,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656267B031個-----
2,500
取扱い終了
04656276B041個-----
4,800
取扱い終了
04656285B061個-----
4,800
取扱い終了
04656294B0631個-----
4,380
取扱い終了
04656303B081個-----
5,330
取扱い終了
04656312B08-A1個-----
5,860
取扱い終了
04656321B101個-----
7,200
取扱い終了
04656337B10-A1個-----
7,920
取扱い終了
04656346B10-S1個-----
7,920
取扱い終了
04656355B13-A1個-----
10,840
取扱い終了
04656364B13-C1個-----
9,850
取扱い終了
04656373B13-M1個-----
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする