オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01378737
BD03
1本
3
3
オール超硬
12
38
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
01378746
BD03-60L
1本
3
3
オール超硬
12
60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378755
BD03-90L
1本
3
3
オール超硬
12
90
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378764
BD04
1本
4
6
オール超硬
15
60
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378773
BD04-150L
1本
4
6
オール超硬
15
150
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378782
BD04-90L
1本
4
6
オール超硬
15
90
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378798
BD06
1本
6
6
オール超硬
15
55
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378807
BD06-150L
1本
6
6
オール超硬
15
150
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378816
BD063
1本
6
3
オール超硬
12
48
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378825
BD06-90L
1本
6
6
オール超硬
15
90
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378834
BD08
1本
7.8
6
スチールシャンク
15
55
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378843
BD08-150L
1本
7.8
6
スチールシャンク
15
150
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378852
BD08-90L
1本
7.8
6
スチールシャンク
15
90
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378868
BD10
1本
9.7
6
スチールシャンク
20
60
¥
7,650
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378877
BD10-150L
1本
9.7
6
スチールシャンク
20
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378886
BD10-90L
1本
9.7
6
スチールシャンク
20
90
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378895
BD13-C
1本
12.7
6
スチールシャンク
26
75
¥
10,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378904
BD13-M
1本
12.7
6
スチールシャンク
26
75
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656382
BD03
1個
-
-
-
-
-
¥
2,500
取扱い終了
04656391
BD04
1個
-
-
-
-
-
¥
4,800
取扱い終了
04656407
BD06
1個
-
-
-
-
-
¥
4,800
取扱い終了
04656416
BD063
1個
-
-
-
-
-
¥
4,380
取扱い終了
04656425
BD08
1個
-
-
-
-
-
¥
5,330
取扱い終了
04656434
BD10
1個
-
-
-
-
-
¥
7,200
取扱い終了
04656443
BD13-C
1個
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
04656452
BD13-M
1個
-
-
-
-
-
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。