オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01378913
C03
1本
3
38
3
オール超硬
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378922
C03-60L
1本
3
60
3
オール超硬
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378938
C03-90L
1本
3
90
3
オール超硬
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378947
C04
1本
6
60
4
オール超硬
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378956
C04-150L
1本
6
150
4
オール超硬
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378965
C04-90L
1本
6
90
4
オール超硬
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378974
C06
1本
6
47
6
オール超硬
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378983
C06-150L
1本
6
150
6
オール超硬
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378992
C063
1本
3
48
6
オール超硬
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379008
C06-90L
1本
6
90
6
オール超硬
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379017
C08
1本
6
55
7.8
スチールシャンク
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379026
C08-150L
1本
6
150
7.8
スチールシャンク
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379035
C08-90L
1本
6
90
7.8
スチールシャンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379044
C08-A
1本
6
55
7.8
スチールシャンク
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379053
C10
1本
6
55
9.7
スチールシャンク
¥
5,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379062
C10-150L
1本
6
150
9.7
スチールシャンク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379078
C10-90L
1本
6
90
9.7
スチールシャンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379087
C10-A
1本
6
55
9.7
スチールシャンク
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379096
C10-S
1本
6
55
9.7
スチールシャンク
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379105
C13
1本
6
60
12.7
スチールシャンク
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379114
C13-A
1本
6
60
12.7
スチールシャンク
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379123
C13-S
1本
6
60
12.7
スチールシャンク
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656461
C03
1個
-
-
-
-
¥
2,500
取扱い終了
04656477
C04
1個
-
-
-
-
¥
4,800
取扱い終了
04656486
C06
1個
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04656495
C063
1個
-
-
-
-
¥
4,380
取扱い終了
04656504
C08
1個
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04656513
C08-A
1個
-
-
-
-
¥
5,060
取扱い終了
04656522
C10
1個
-
-
-
-
¥
4,850
取扱い終了
04656531
C10-A
1個
-
-
-
-
¥
5,340
取扱い終了
04656547
C10-S
1個
-
-
-
-
¥
5,340
取扱い終了
04656556
C13
1個
-
-
-
-
¥
7,600
取扱い終了
04656565
C13-A
1個
-
-
-
-
¥
8,360
取扱い終了
04656574
C13-S
1個
-
-
-
-
¥
8,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。