超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
全33種類を絞り込む
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01379306D031本33オール超硬1238
2,620
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379315D03-60L1本33オール超硬1260
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379324D03-90L1本33オール超硬1290
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379333D041本46オール超硬1560
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379342D04-150L1本46オール超硬15150
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379358D04-90L1本46オール超硬1590
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379367D061本66オール超硬1555
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379385D06-150L1本66オール超硬15150
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379394D0631本63オール超硬1248
4,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379403D06-90L1本66オール超硬1590
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379412D081本7.86スチールシャンク1555
5,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379428D08-150L1本7.86スチールシャンク15150
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379437D08-90L1本7.86スチールシャンク1590
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379446D08-A1本7.86スチールシャンク1555
6,140
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379455D101本9.76スチールシャンク1755
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379464D10-150L1本9.76スチールシャンク17150
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379473D10-90L1本9.76スチールシャンク1790
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379482D10-A1本9.76スチールシャンク1755
8,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379498D10-S1本9.76スチールシャンク1755
8,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379507D131本12.76スチールシャンク2670
10,350
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379516D13-A1本12.76スチールシャンク2670
11,390
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656583D031個-----
2,500
取扱い終了
04656592D041個-----
4,800
取扱い終了
04656601D061個-----
4,800
取扱い終了
04656617D0631個-----
4,380
取扱い終了
04656626D081個-----
5,330
取扱い終了
04656635D08-A1個-----
5,860
取扱い終了
04656644D101個-----
7,100
取扱い終了
04656653D10-A1個-----
7,810
取扱い終了
04656662D10-S1個-----
7,810
取扱い終了
04656671D131個-----
9,750
取扱い終了
04656687D13-A1個-----
10,730
取扱い終了
01379376D061本-----
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする