曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
全24種類を絞り込む
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01379525DD031本338123オール超硬
2,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379534DD03-60L1本360123オール超硬
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379543DD03-90L1本390123オール超硬
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379552DD041本660154オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379568DD04-150L1本6150154オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379577DD04-90L1本690154オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379586DD061本655156オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379595DD06-150L1本6150156オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379604DD0631本348126オール超硬
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379613DD06-90L1本690156オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379622DD081本655157.8スチールシャンク
5,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379638DD08-150L1本6150157.8スチールシャンク
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379647DD08-90L1本690157.8スチールシャンク
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379656DD101本655179.7スチールシャンク
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379665DD10-150L1本6150179.7スチールシャンク
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379674DD10-90L1本690179.7スチールシャンク
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379683DD131本6702612.7スチールシャンク
10,350
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656696DD031個-----
2,500
取扱い終了
04656705DD041個-----
4,800
取扱い終了
04656714DD061個-----
4,800
取扱い終了
04656723DD0631個-----
4,380
取扱い終了
04656732DD081個-----
5,330
取扱い終了
04656741DD101個-----
7,100
取扱い終了
04656757DD131個-----
9,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする