曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
全34種類を絞り込む
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01379692E031本33オール超硬1238
2,620
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379708E03-60L1本33オール超硬1260
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379717E03-90L1本33オール超硬1290
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379726E041本46オール超硬1560
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379735E04-150L1本46オール超硬15150
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379744E04-90L1本46オール超硬1590
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379753E061本66オール超硬1755
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379762E06-150L1本66オール超硬17150
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379778E0631本63オール超硬1248
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379787E06-90L1本66オール超硬1790
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379796E081本7.86スチールシャンク1755
5,960
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379805E08-150L1本7.86スチールシャンク17150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379814E08-90L1本7.86スチールシャンク1790
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379823E08-A1本7.86スチールシャンク1755
6,560
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379832E101本9.76スチールシャンク2670
8,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379848E10-150L1本9.76スチールシャンク26150
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379857E10-90L1本9.76スチールシャンク2690
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379866E10-A1本9.76スチールシャンク2670
9,240
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379875E10-S1本9.76スチールシャンク2670
9,240
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379884E13-A1本12.76スチールシャンク3484m
13,480
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379893E13-C1本12.76スチールシャンク3484m
12,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379902E13-M1本12.76スチールシャンク3484m
13,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656766E031個-----
2,500
取扱い終了
04656775E041個-----
4,800
取扱い終了
04656784E061個-----
4,800
取扱い終了
04656793E0631個-----
4,380
取扱い終了
04656802E081個-----
5,700
取扱い終了
04656811E08-A1個-----
6,270
取扱い終了
04656827E101個-----
7,950
取扱い終了
04656836E10-A1個-----
8,750
取扱い終了
04656845E10-S1個-----
8,750
取扱い終了
04656854E13-A1個-----
12,650
取扱い終了
04656863E13-C1個-----
11,500
取扱い終了
04656872E13-M1個-----
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする