曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01380094F031本33873オール超硬
2,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380103F041本66074オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380112F0631本348126オール超硬
4,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380128F081本660137.8スチールシャンク
4,820
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380137F101本655179.7スチールシャンク
7,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380146F131本6702612.7スチールシャンク
10,450
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656967F031個-----
2,500
取扱い終了
04656976F041個-----
4,800
取扱い終了
04656985F061個-----
4,600
取扱い終了
04656994F0631個-----
4,380
取扱い終了
04657003F081個-----
4,600
取扱い終了
04657012F101個-----
7,200
取扱い終了
04657021F131個-----
9,850
取扱い終了
04657064FD101個-----
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする