オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01380155
FD03
1本
3
3
オール超硬
7
38
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380164
FD04
1本
4
6
オール超硬
7
60
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380173
FD06
1本
6
6
オール超硬
12
55
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380182
FD063
1本
6
3
オール超硬
12
48
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380198
FD08
1本
7.8
6
スチールシャンク
13
60
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380207
FD10
1本
9.7
6
スチールシャンク
17
55
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380216
FD13
1本
12.7
6
スチールシャンク
26
70
¥
10,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04657037
FD06
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657046
FD063
1個
-
-
-
-
-
¥
4,380
取扱い終了
04657055
FD08
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657073
FD13
1個
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。