オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01380225
G06
1本
6
50
9
6
オール超硬
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380234
G08
1本
6
60
10
7.8
スチールシャンク
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380243
G10
1本
6
60
14
9.7
スチールシャンク
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380252
G13-C
1本
6
75
26
12.7
スチールシャンク
¥
10,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380268
G13-M
1本
6
75
26
12.7
スチールシャンク
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04657082
G06
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657091
G08
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657107
G10
1個
-
-
-
-
-
¥
6,000
取扱い終了
04657116
G13-C
1個
-
-
-
-
-
¥
10,450
取扱い終了
04657125
G13-M
1個
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。