オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01380277
H03
1本
3
38
16
3
オール超硬
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380286
H06
1本
6
55
12
6
オール超硬
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380295
H063
1本
3
48
12
6
オール超硬
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380304
H08
1本
6
55
13
7.8
スチールシャンク
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380313
H10
1本
6
55
17
9.7
スチールシャンク
¥
7,220
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380322
H13
1本
6
70
26
12.7
スチールシャンク
¥
10,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04657134
H03
1個
-
-
-
-
-
¥
2,500
取扱い終了
04657143
H06
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657152
H08
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
04657161
H10
1個
-
-
-
-
-
¥
6,850
取扱い終了
04657177
H13
1個
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
04657222
HD13
1個
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。