オナーロイ
超硬ロータリーカッター
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01380435
ID10
1本
9.7
6
スチールシャンク
26
70
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380444
ID13-C
1本
12.7
6
スチールシャンク
32
80
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380453
ID13-M
1本
12.7
6
スチールシャンク
32
80
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04657274
ID10
1個
-
-
-
-
-
¥
8,000
取扱い終了
04657283
ID13-C
1個
-
-
-
-
-
¥
11,650
取扱い終了
04657292
ID13-M
1個
-
-
-
-
-
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。