ウレアグリース

ウレアグリース - GA(グリーンエース)
(5件のレビュー)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。
耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
耐熱、耐水、耐荷重。

用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度JIS2号使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03334091146146
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03334091
2024-07-18
用途: 刈払い機のギアボックス

付属でノズルがついているので先端を切り、グリス穴にねじ込むことで外れなくて注入しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 03334091
2021-01-14
用途: リールメンテ
卸売・小売業

スピニングリールメンテ用に購入
ある程度量もあるのでコスパ良し!

対象商品 : 03334091
2020-06-30
用途: 草刈り機械に充填
その他業種

使いやすく簡単に充填できました。充填後の作業が楽しみです

対象商品 : 03334091
2020-06-04
用途: リールのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ギヤにつかつていましすが中々滑らかになり、コスパも良いです。

対象商品 : 03334091
2016-09-29
用途: 船舶
株式会社メルティス建設業・工事業

チューブ式の為少量づつ使えるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする