屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

コンセント個数4 仕様アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑) タイプ屋内型 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02169212 ND-EB34 8.1
56,500
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
02169221 ND-EB54 11.5
40,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする