| 07659215 | EZ7440LN2S-B | Highモード: 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約700本 ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボード厚み12.5mm+赤松)約700本 テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約500本 テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本 | Highモード ホールソー・SPC(Φ21mm・1.6mm)約15穴 木工・米松(Φ18×120mm)約55穴 Lowモード ホールソー・SPC(Φ33mm・1.6mm)約12穴 木工・米松(Φ30×40mm)約85穴 | 弾性体締付トルク 高速8.8[90]、低速26.0[265] 剛性体締付トルク 高速21.6[220]、低速34.3[350] | - | 3.0Ahリチウムイオン | - | 189×221×60(電池パック装着時) | - | - | 1.55(電池パック装着時) | 本体・電池パック・予備電池パック・充電器・ケース | 黒 | | | |
| 10010901 | EZ7440LN2S-R | [Highモード]木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約700本 [Highモード]ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボード厚み12.5mm+赤松)約700本 [Highモード]テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約500本 [Highモード]テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本 | [Highモード]ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約15穴 [Lowモード]ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約12穴 [Highモード]木工・米松(Φ18×120mm)約55穴 [Lowモード]木工・米松(Φ30×40mm)約85穴 | 高速:8.8[90]/低速:26.0[265] (剛性体締付トルク)の場合 高速:21.6[220]/低速:34.3[350] | - | - | リチウムイオン電池LNタイプ(EZ9L40) | - | 189×221×60 | 1.55 | - | - | 赤 | | | |
| 10010917 | EZ7440LN2S-A | [Highモード]木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約700本 [Highモード]ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボード厚み12.5mm+赤松)約700本 [Highモード]テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約500本 [Highモード]テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本 | [Highモード]ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約15穴 [Lowモード]ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約12穴 [Highモード]木工・米松(Φ18×120mm)約55穴 [Lowモード]木工・米松(Φ30×40mm)約85穴 | 高速:8.8[90]/低速:26.0[265] (剛性体締付トルク)の場合 高速:21.6[220]/低速:34.3[350] | 本体、電池パック、予備電池パック、充電器、ケース付 | - | リチウムイオン電池LNタイプ(EZ9L40) | - | 189×221×60 | 1.55 | - | - | 青 | | | |