EZ7440LN2S-A 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 10010917

充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10010917 品番EZ7440LN2S-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クラス最強の穴あけ能力。
金工穴あけがHighモードで速い。
Φ35mm木工穴あけができる。

ねじ締め能力
[Highモード]木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約700本
[Highモード]ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボード厚み12.5mm+赤松)約700本
[Highモード]テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約500本
[Highモード]テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本
穴あけ能力
[Highモード]ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約15穴
[Lowモード]ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約12穴
[Highモード]木工・米松(Φ18×120mm)約55穴
[Lowモード]木工・米松(Φ30×40mm)約85穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速:8.8[90]/低速:26.0[265]
(剛性体締付トルク)の場合
高速:21.6[220]/低速:34.3[350]
機能
本体:LEDライト、電子スピードコントロール、高速・低速切替、正逆回転切替、手締め機能、ブレーキ付
急速充電器:充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、エコ充電機能、リフレッシュ充電機能、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])高速:200〜1350、低速:60〜400(無段変速) チャック(mm)キーレスチャック(1.5〜13) 充電時間(分)30 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ) セット内容本体、電池パック、予備電池パック、充電器、ケース付 バッテリーリチウムイオン電池LNタイプ(EZ9L40) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)189×221×60 質量(kg)1.55 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、エコ充電機能、リフレッシュ充電機能、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(kg)0.96 消費電力(W)充電器:198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする