ベルトサンダ

ベルトサンダ - マキタ

各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。
集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。
ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。
クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。

ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293282M990
29,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする