曜日別特売

ダンディ

ダンディ - 花岡車輌ダンディ - 花岡車輌ダンディ - 花岡車輌ダンディ - 花岡車輌ダンディ - 花岡車輌
(8件のレビュー)

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。

材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
個人宅配送不可。法人様でも法人名の看板や表札がない場合は配送できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07655505UDA-LS30021825シルバー
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07655505
2024-02-08
用途: 重量のある加工前材料の運搬
株式会社有路精機

作りも頑丈でキャスターも軽く楽に運搬できます。
価格も安くなっており更にクーポンでお得に購入できました。

対象商品 : 07655505
2022-02-10
用途: 段ボール箱の出荷作業
製造業

頑丈で文句なし。あえて言うなら私たちの業務には耐荷重が十分すぎてキャスターが大きく床面からの高さがもう少し低ければ直良し。

対象商品 : 07655505
2021-08-24
用途: アパレル商品の移動。
株式会社塚本

今回、40年間使い続けている花岡車輌さん同タイプと入れ替えしました。
持ち手もグレードアップされていて大変満足しています。

対象商品 : 07655505
2019-12-28
用途: 製品の出荷時の移動や倉庫への運搬

静かで滑らかな動きで重宝して使用してます。また必要な場合は再購入するつもりです。

対象商品 : 07655505
2019-05-07
用途: 入荷と出荷荷物の運搬
株式会社金鵄製作所

組み立てる際にナットが大きく工具に困ったが、この台車は丈夫で永く使う事ができるので重宝しています。今回は以前から使っていた台車に追加で購入しました。

対象商品 : 07655505
2016-11-29
用途: タイヤ及びエンジンなど重量物運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

折りたたみ式ダンディからの買い替えです。やはりハンドルが直線でないのが気になります。20年以上同メーカー製を使用し酷使していますが
ローラーが摩耗したぐらいで本体の頑強さは良くわかっております。
交換用キャスターの単価がもっと安ければ安心して使えます。

対象商品 : 07655505
2016-06-22
用途: 工場内の移動用

重宝しております

2011-12-14
用途: 工場で生産した製品の一時置き、二次加工への振り分け先毎に複数台利用しています。

製品の重量が100kg近くあり、抜群の耐久性と操作性の良さが非常に重宝しています。
あえて書くなら、ハンドルが持ちやすい様にと思いますが形状が複雑になっていますが、弊社的には普通のストレート形状の方が良いです。
品揃えを増やすか形状を選択できるようにして頂けるとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする