曜日別特売

ジャンボ(DG)

ジャンボ(DG) - 花岡車輌ジャンボ(DG) - 花岡車輌ジャンボ(DG) - 花岡車輌ジャンボ(DG) - 花岡車輌

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。

材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07655514UDG-LS500750×120030644シルバー
59,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする