曜日別特売

ダンディスチール ライト(UDL)

ダンディスチール ライト(UDL) - 花岡車輌ダンディスチール ライト(UDL) - 花岡車輌ダンディスチール ライト(UDL) - 花岡車輌ダンディスチール ライト(UDL) - 花岡車輌
(1件のレビュー)

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。

車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07655541UDL-DX710×45014712
14,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07655532DL ブルー450×71014812
11,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07655541
2015-04-02
用途: 社内の商品の運搬
株式会社金鵄製作所

割と重いものもあるので、安いものだと取っ手がグラグラになったり滑車が変形したりしますが、今まで使ったものと比較して全体的に丈夫に感じます。
長い間使えることを期待してます。しばらく使って良かったら継続購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする