曜日別特売

ドラム吊クランプ

ドラム吊クランプ - スーパーツールドラム吊クランプ - スーパーツール

鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。
ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。

用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊りトラスコ品番103-8028質量(kg)2.0容量(t)0.5内容量1個
注意
※ドラム缶以外の吊り上げには使用しないでください。鉄粉(ダライ粉)等をドラム缶にいっぱい入れますと約1トン弱となります。この場合、1点吊りでは危険ですので、2点吊りにするか量を減らすなどして下さい。縁のないドラム缶の吊り上げはできません。なお、ドラム缶の縁の変形したもの、再生缶で補修したもののグリップには、チャッキング状態を確認の上使用して下さい。安全上ドラム缶5本以上のまとめ吊りはお止め下さい。
蓋の無いドラム缶の吊り上げはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02134474DLC0.50~18
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする