曜日別特売

パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) - スーパーツール

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。

内容量1個
注意
※ALC、押出成型板には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02134483PTC100S5~80
76,040
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
02134492PTC150S60~140
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02134501PTC200S35~135
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02134517PTC250S80~180
147,330
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする