曜日別特売

立吊クランプ(ストッパー式)

立吊クランプ(ストッパー式) - スーパーツール立吊クランプ(ストッパー式) - スーパーツール立吊クランプ(ストッパー式) - スーパーツール立吊クランプ(ストッパー式) - スーパーツール

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

用途
平板の立吊
形鋼の吊上げ
平板の反転
パイプの吊上げ
種別立吊
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
鋼板の横つかみには使用しないで下さい。
クランプのグリップ位置は重心の中心で吊って下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02134151SVC11個0~253.016512126
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02134203SVC21個0~326.033016152
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02134237SVC31個0~389.038519168
117,940
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02134255SVC51個0~5018.048525212
204,710
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
31247100SVC0.51台0~191.51389108
44,810
34,980
38,478(税込)
当日出荷
02134124SVC0.51個0~191.51389108
37,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする