立吊クランプ(ハンドルロック式)

立吊クランプ(ハンドルロック式) - スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式) - スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式) - スーパーツール
(1件のレビュー)

鋼板等の立吊用標準型クランプ。
スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼付け塗装仕上。

用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊内容量1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
吊上げ時はUハンドルを必ず、締付けロック側にして使用して下さい。
クランプの側面方向に引っ張ること(横引き)は危険ですからさけて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02134142SVC0.5H0~193.015812131
48,690
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
02134185SVC1H0~256.018516152
71,170
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02134194SVC1WH0~406.222516165
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02134221SVC2H0~3010.521018172
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
02134246SVC3H0~3512.522520182
107,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02134264SVC5H0~4021.526022220
181,670
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

立吊クランプ:SVC1H ひっぱり試験 スーパーツール Supertool
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 鋼矢板の引き抜き
電気・ガス・熱供給・水道業

本体も軽くて使い勝手がいいと思います。あとはどれくらい耐久性能があるのか試していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする