曜日別特売

EASY-O型 横吊クランプ

EASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレン
内容量1台
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06398104EASY-S 1/2TON0.50~16
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
06398165EASY-0-1TON10~16
30,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
06398174EASY-O 2TON20~20
40,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
06398183EASY-O 2TON216~28
40,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
06398192EASY-O 3TON310~40
55,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
06398201EASY-O 3TON325~45
55,400
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする