曜日別特売

横吊クランプ (安全ロック式)

横吊クランプ (安全ロック式) - 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式) - 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式) - 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式) - 三木ネツレン
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06398043HA-60 1TON10~305.2137233(max)
68,100
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
06398052HA-60 2TON20~359.5162264(max)
97,600
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
06398061HA-60 3TON30~4014.3188308(max)
119,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
06398077HA-110 1TON10~253.8141227
64,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
06398086HA-110 2TON20~305.5162281
91,900
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
06398095HA-110 3TON30~4011205356
113,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする