曜日別特売

吊フック

吊フック - スーパーツール吊フック - スーパーツール

あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。
先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。
着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。
特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
本体は焼き付け塗装仕上。
HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
容量(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365817HHC0.51.1152121270.5
17,890
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
03365826HHC12.1178144331
20,130
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
03365844HHC37.8264215493
44,310
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03365853HHC516.5342279605
145,940
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03365862HHC1G2.4178144331
17,280
取扱い終了
03365835HHC24.5223182422
19,580
取扱い終了
03365871HHC2G4.9223182422
23,450
取扱い終了
03365887HHC3G8.4264215493
37,800
取扱い終了
03365896HHC5G17.2342279605
124,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする