曜日別特売

ハッカー(吊フック)

ハッカー(吊フック) - 三木ネツレンハッカー(吊フック) - 三木ネツレンハッカー(吊フック) - 三木ネツレン

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。

質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06397876DL 5TON5
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
06397912DL-B 5TON5
77,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする