ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2内容量1個
全9種類を絞り込む
刃長
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04295207SED2LA030-157063
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295216SED2LA040-207064
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295225SED2LA050-258065
9,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295234SED2LA06030308066
9,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
04295243SED2LA080-369088
14,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295252SED2LA100-451001010
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295261SED2LA12050501101212
26,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295277SED2LA160-641401616
52,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295286SED2LA200-801502020
90,200
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする