ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート

ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬刃数2表面処理OKコート内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04285504SBD2LA020280621
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285513SBD2LA030380631.5
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285522SBD2LA040480642
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285531SBD2LA06015105663.0
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285547SBD2LA08020125884.0
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285556SBD2LA1002515010105
24,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285565SBD2LA1202517012126
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285574SBD2LA1604021016168
73,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285583SBD2LA20050230202010
130,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04285592SBD2LA25060230252512.5
215,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする