曜日別特売

ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート - 岡崎精工ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04298296SEE4LA030-1570156
10,300
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
04298305SEE4LA040-2070206
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
04298314SEE4LA050-2580256
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04298323SEE4LA060-3080306
10,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
04298332SEE4LA080-3690368
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04298341SEE4LA10045451004510
21,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
04298357SEE4LA12050501105012
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04298366SEE4LA160-641406416
58,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04298375SEE4LA200-801508020
99,300
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする