標準型セット テーパーシャンク

標準型セット テーパーシャンク - 聖和精機
全長360セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セットd12柄長130L230GPT1/4柄下長200柄径(Φ)MT4シャンク径MT4内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
C1
C2
加工径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03840401MT4-A1s55-200S294850~55
128,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03840444MT4-A2 65-200S295355~65
130,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03840487MT4-B 80-200S356365~80
144,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03840523MT4-C 100-200S387880~100
160,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03840566MT4-D 120-200S4598100~120
201,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする