22Φ中形 (赤)

22Φ中形 (赤) - IDEC(和泉電気)
保護構造防噴流形動作種別プッシュロックターンリセットボタン形状中形プッシュロックターンリセット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486906AVW301RΦ22.3+0.4mm1b
1,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
02486915AVW311RΦ22.3+0.4mm2a
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
02490792HW1B-V301RΦ22.3mm+0.41b
1,425
取扱い終了
返品不可
代替品有
02490801HW1B-V311RΦ22.3mm+0.41a-1b
1,725
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02486906AVW301R06916883AVW301RAVW301R Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) 06916883Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
02486915AVW311R06916935AVW311RAVW311R Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) 06916935Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
02490792HW1B-V301R06916786HW1B-V301RHW1B-V301R Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気) 06916786Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
02490801HW1B-V311R06916804HW1B-V311RHW1B-V311R Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気) 06916804Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする