曜日別特売

22Φ突形フルガード付

22Φ突形フルガード付 - IDEC(和泉電気)

LED照光 AC・DC24   モメンタリ1a1b緑

保護構造防噴流形取付穴径Φ22.3+0.4mmレンズ色照光方式LED照光接点構成1a-1b動作種別モメンタリボタン形状突形フルガード付使用電圧(V)AC・DC24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484151ALFW22211DG
2,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02484151ALFW22211DG06918396ALFW22211DGALFW22211DG TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 06918396TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする