IDEC(和泉電気)
22Φ表示灯平形 (ホワイト)
保護構造
防噴流形
シリーズ
HWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED
レンズ形状
平形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02490993
HW1P-1M2W
AC200・220V
¥1,190
取扱い終了
返品不可
02491063
HW1P-1Q4W
AC・DC24V
¥800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください