IDEC(和泉電気)
22Φ平形LED照光 (乳白)
保護構造
防噴流形
シリーズ
APWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED照光
レンズ形状
平形
使用電圧(V)
AC200・220V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02486224
APW126DW
¥1,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください